›

CONTROCASSETTA LED D.30X42 FO.21,5 PVC PER ILLUMINAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA

Cod. Rexel L184349
Cod. Produttore 84349
Cod. EAN 8020806032755

Informazioni principali

  • Diametro: 30x42 mm
  • Foro: 21,5 mm
  • Materiale: PVC
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Controcassa
  • Efficienza: Alta
  • Serie: Linea Light Group
  • Colore luce: Fedeltà colori

Descrizione del prodotto

CONTROCAS.X LED D.30X42 FO.21,5 PVCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROCAS.X LED D.30X42 FO.21,5 PVCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONTROCASSETTA LED D.30X42 FO.21,5 PVC PER ILLUMINAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA