› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROCASSA XINTAKE MEDIO SP.1

Cod. Rexel L198496
Cod. Produttore 98496
Cod. EAN 8056534894761

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTROCASSA XINTAKE MEDIO SP.1
  • Spessore: 1 mm
  • Applicazione: Soluzioni LED integrate
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Versatilità: Adatta a vari usi
  • Serie: Linea Light Group
  • Design: Ottica e meccanica integrate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTROCASSA XINTAKE MEDIO SP.1Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONTROCASSA XINTAKE MEDIO SP.1