› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Controcassa Xenia-A lunghezza 1219mm per installazioni illuminazione LED professionale

Cod. Rexel L199764
Cod. Produttore 99764
Cod. EAN 8033913271542

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1219 mm
  • Tipo: Controcassa
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Integrazione: Elettronica e meccanica
  • Serie: XENIA-A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTROCASSA XENIA-A L.1219MMLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa Xenia-A lunghezza 1219mm per installazioni illuminazione LED professionale