› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Controcassa Xenia-A L205mm design ottimizzato LED versatilità illuminazione pubblica

Cod. Rexel L199932
Cod. Produttore 99932
Cod. EAN 8033913509874

Informazioni principali

  • Dimensioni: 205 mm
  • Tipo: Controcassa
  • Serie: XENIA-A
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Resa colore: Alta fedeltà
  • Applicazioni: Versatile
  • Design: Ottimizzato

Descrizione del prodotto

CONTROCASSA XENIA-A L205MMLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROCASSA XENIA-A L205MMLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa Xenia-A L205mm design ottimizzato LED versatilità illuminazione pubblica