› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROCASSA X LED D.50X62 FO.43 PVC

Cod. Rexel L184902
Cod. Produttore 84902
Cod. EAN 8020806093077

Informazioni principali

  • Diametro: 50 mm
  • Profondità: 62 mm
  • Materiale: PVC di alta qualità
  • Applicazione: LED interno/esterno
  • Montaggio: semplice e veloce
  • Design: elegante e versatile
  • Uso: residenziale e commerciale
  • Serie: L184902

Descrizione del prodotto

La controcassa per LED con un diametro di 50 mm e una profondità di 62 mm è realizzata in PVC di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è progettato specificamente per l'installazione di sistemi di illuminazione a LED, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni. La sua struttura robusta e leggera consente un montaggio semplice e veloce, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla sua versatilità, questa controcassa è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando un'ottima distribuzione della luce e contribuendo all'efficienza energetica. Scegliere questa controcassa significa optare per un prodotto di qualità, progettato per soddisfare le esigenze moderne di illuminazione. Descrizione del produttore: La controcassa per LED con un diametro di 50 mm e una profondità di 62 mm è realizzata in PVC di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è progettato specificamente per l'installazione di sistemi di illuminazione a LED, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni. La sua struttura robusta e leggera consente un montaggio semplice e veloce, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla sua versatilità, questa controcassa è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando un'ottima distribuzione della luce e contribuendo all'efficienza energetica. Scegliere questa controcassa significa optare per un prodotto di qualità, progettato per soddisfare le esigenze moderne di illuminazione.
CONTROCASSA X LED D.50X62 FO.43 PVC