Prodotti /

Cod. Rexel
A81099227X
Cod. Produttore
1099227X
Cod. EAN
8033765676649

Informazioni di prodotto

CONTROCASSA INGR55 TERMOPLASTICA x CAVI
Controcassa in materiale termoplastico di alta qualità, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre protezione efficace e facilità di installazione. La struttura robusta assicura sicurezza e affidabilità negli impianti, adattandosi perfettamente alle esigenze tecniche del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto A81099227X è un accessorio di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Si tratta di una controcassa in materiale termoplastico ingr55, ideale per l'installazione e il supporto di componenti elettrici. La sua struttura robusta e resistente garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di montaggio. La controcassa è compatibile con sistemi di protezione IP e NEMA, offrendo un elevato livello di protezione contro polvere e umidità. La finitura del materiale assicura una superficie liscia e resistente all'usura, facilitando la manutenzione e la pulizia. La sua forma e dimensione sono studiate per un facile inserimento e fissaggio, rispettando gli standard di sicurezza e qualità più elevati. Questo accessorio rappresenta una soluzione sicura e durevole per l'organizzazione e il contenimento dei circuiti elettrici, contribuendo a garantire un funzionamento efficiente e sicuro degli impianti.

larghezza

110 mm

altezza

93 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

110 mm

Accessorio

Produttore

Controcassa termoplastica INGR55 resistente IP NEMA per installazioni elettriche