Prodotti /

Cod. Rexel
A81099330X
Cod. Produttore
1099330X
Cod. EAN
8054378200984

Informazioni di prodotto

CONTROCASSA INGR90 TERMOPLASTICA x CAVI
Controcassa in materiale termoplastico adatta per applicazioni elettriche, caratterizzata da una struttura resistente e durevole. Progettata per garantire una protezione efficace e un montaggio sicuro, questa controcassa offre un'ottima compatibilità con componenti di tipo INGR90, assicurando affidabilità nell'utilizzo in impianti elettrici. La termoplastica utilizzata conferisce leggerezza e resistenza agli agenti esterni, rendendo il prodotto ideale per installazioni che richiedono robustezza e sicurezza. Descrizione del produttore: Il prodotto A81099330X è un accessorio in plastica termoplastica progettato per il fissaggio e la protezione di componenti elettrici. La sua forma compatta e resistente lo rende ideale per applicazioni di isolamento e supporto in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nelle condizioni operative più impegnative. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e il mantenimento sicuro dei circuiti elettrici, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'impianto. La superficie liscia e il colore neutro si integrano facilmente con altri materiali e componenti, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Questo accessorio è compatibile con sistemi di protezione IP e NEMA, assicurando elevati standard di protezione contro polvere e umidità. La sua forma e le caratteristiche di montaggio sono concepite per adattarsi a diversi tipi di installazione, rendendolo versatile e adatto a molteplici applicazioni elettriche. La qualità del materiale e la progettazione accurata fanno di questo prodotto una scelta affidabile per le esigenze di protezione e supporto dei componenti elettrici.

larghezza

99 mm

altezza

134 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

99 mm

lunghezza

190 mm

Accessorio

Produttore

Controcassa termoplastica compatta per fissaggio e protezione componenti elettrici, isolamento e supporto impianti professionali, alta durabilità e protezione IP/NEMA