›

CONTROCASSA SUELO 8W S/DRIVER H.155

Cod. Rexel L199680
Cod. Produttore 99680
Cod. EAN 8033913149087

Informazioni principali

  • Potenza: 8 watt
  • Altezza: 155 mm
  • Installazione: a pavimento
  • Driver: non integrato
  • Tipo: controcassa
  • Design: compatto e funzionale
  • Applicazione: illuminazione elettrica
  • Serie: L199680

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controcassa da incasso a pavimento con potenza di 8 watt senza driver integrato, altezza 155 millimetri. Progettata per l'installazione a terra, garantisce una soluzione efficiente per l'illuminazione elettrica con un design compatto e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo affidabile e performante nel campo dell'illuminazione elettrica.
CONTROCASSA SUELO 8W S/DRIVER H.155