› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROCASSA SUELO 8W con driver integrato altezza 220 mm per illuminazione LED efficiente

Cod. Rexel L199681
Cod. Produttore 99681
Cod. EAN 8033913271481

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Altezza: 220 mm
  • Tipo: Controcassa Suelo
  • Incluso: Driver integrato
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTROCASSA SUELO 8W C/DRIVER H.220Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONTROCASSA SUELO 8W con driver integrato altezza 220 mm per illuminazione LED efficiente