›

CONTROCASSA STEELWALK 600MM

Cod. Rexel L183161
Cod. Produttore 83161
Cod. EAN 8033913475940

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTROCASSA STEELWALK 600MM
  • Lunghezza: 600 mm
  • Materiale: Acciaio Steelwalk
  • Robustezza: Alta resistenza
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Protezione: Supporto componenti
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Serie: Steelwalk

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controcassa in acciaio Steelwalk di 600 mm, progettata per garantire robustezza e durabilità nelle installazioni elettriche. Questo prodotto offre una struttura resistente ideale per supportare e proteggere componenti elettrici, assicurando sicurezza e facilità di montaggio in ambienti industriali e civili. La sua dimensione di 600 mm la rende adatta a diverse applicazioni, permettendo una gestione efficiente degli spazi e una perfetta integrazione con altri materiali elettrici.
CONTROCASSA STEELWALK 600MM