›

CONTROCASSA STEELWALK 300MM

Cod. Rexel L183160
Cod. Produttore 83160
Cod. EAN 8033913475933

Informazioni principali

  • Dimensione: 300 mm
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Ottimale
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Montaggio: Facile
  • Durata: Lunga
  • Serie: Steelwalk
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La controcassa Steelwalk da 300 mm è un componente essenziale per l'installazione di dispositivi elettrici, progettata per garantire robustezza e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua dimensione di 300 mm la rende adatta a diverse applicazioni, facilitando il montaggio e l'integrazione in impianti elettrici professionali. Ideale per chi cerca un prodotto di qualità per supportare e proteggere le installazioni elettriche con solidità e sicurezza.
CONTROCASSA STEELWALK 300MM