› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Controcassa rettangolare 166x158 mm per installazioni elettriche Fasim

Cod. Rexel L184906
Cod. Produttore 84906
Cod. EAN 8020806114079

Informazioni principali

  • Dimensioni: 166x158 mm
  • Tipo: Controcassa rettangolare
  • Serie: FASIM
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Compatibilità: Linea Light Group
  • Design: Versatile e funzionale
  • Efficienza: Ottimale resa

Descrizione del prodotto

CONTROCASSA RETT.166X158 (FASIM)Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROCASSA RETT.166X158 (FASIM)Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa rettangolare 166x158 mm per installazioni elettriche Fasim