› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Controcassa PVC resistente diametro 60 mm altezza 87 mm per impianti elettrici domestici e industriali finitura FO.28

Cod. Rexel L184918
Cod. Produttore 84918
Cod. EAN 8020806114154

Informazioni principali

  • Diametro: 60 mm
  • Altezza: 87 mm
  • Materiale: PVC resistente
  • Finitura: FO.28
  • Protezione cablaggi: Ottimale
  • Uso: Domestico e industriale
  • Resistenza ambientale: Elevata
  • Serie: L184918

Descrizione del prodotto

La CONTROCASSA in PVC D.60X87 FO.28 è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni di installazione di alta qualità. Realizzata in PVC resistente, questa controcassa offre una protezione ottimale per i cablaggi elettrici, garantendo al contempo un'ottima durata nel tempo. Con un diametro di 60 mm e un'altezza di 87 mm, si adatta perfettamente a diverse applicazioni nel settore elettrico, rendendola ideale per impianti domestici e industriali. La finitura FO.28 assicura un aspetto elegante e professionale, mentre la leggerezza del materiale facilita il trasporto e l'installazione. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando così un funzionamento affidabile e duraturo nel tempo. Scegliere questa controcassa significa optare per sicurezza e funzionalità nel proprio impianto elettrico. Descrizione del produttore: La CONTROCASSA in PVC D.60X87 FO.28 è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni di installazione di alta qualità. Realizzata in PVC resistente, questa controcassa offre una protezione ottimale per i cablaggi elettrici, garantendo al contempo un'ottima durata nel tempo. Con un diametro di 60 mm e un'altezza di 87 mm, si adatta perfettamente a diverse applicazioni nel settore elettrico, rendendola ideale per impianti domestici e industriali. La finitura FO.28 assicura un aspetto elegante e professionale, mentre la leggerezza del materiale facilita il trasporto e l'installazione. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando così un funzionamento affidabile e duraturo nel tempo. Scegliere questa controcassa significa optare per sicurezza e funzionalità nel proprio impianto elettrico.
Controcassa PVC resistente diametro 60 mm altezza 87 mm per impianti elettrici domestici e industriali finitura FO.28