› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Proiettori

Controcassa PVC nera diam. 60x86 mm per applicazioni LED Light Group

Cod. Rexel L184954
Cod. Produttore 84954
Cod. EAN 8020806911388

Informazioni principali

  • Diametro: 60 mm
  • Profondità: 86 mm
  • Materiale: PVC nero
  • Tipo: Controcassa
  • Illuminazione: RGB
  • Serie: XASPHO
  • Alta efficienza: LED
  • Design integrato: elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

CONTROC.PVC NERO D.60X86 XASPHO RGBLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROC.PVC NERO D.60X86 XASPHO RGBLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa PVC nera diam. 60x86 mm per applicazioni LED Light Group