› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Controcassa PVC diametro 60x49 mm foro 27 con tappo per installazioni elettriche

Cod. Rexel L184915
Cod. Produttore 84915
Cod. EAN 8020806114123

Informazioni principali

  • Diametro: 60 mm
  • Profondità: 49 mm
  • Materiale: PVC
  • Accessori: FO.27 + Tappo
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Controcassa
  • Uso: Installazioni LED
  • Resistenza: Alta efficienza

Descrizione del prodotto

CONTROCASSA PVC D.60X49 FO.27+TAPPOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROCASSA PVC D.60X49 FO.27+TAPPOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa PVC diametro 60x49 mm foro 27 con tappo per installazioni elettriche