› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Proiettori

Controcassa PVC diametro 35x42 mm foro cieco per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel L184336
Cod. Produttore 84336
Cod. EAN 8020806032625

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Diametro: 35 mm
  • Profondità: 42 mm
  • Tipo: Controcassa
  • Versione: FO.CIECO 27
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: LED
  • Uso: Interno

Descrizione del prodotto

CONTROCASSA PVC D.35X42 FO.CIECO 27Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROCASSA PVC D.35X42 FO.CIECO 27Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa PVC diametro 35x42 mm foro cieco per installazioni elettriche professionali