› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Controcassa per laterizio robusta alta qualità montaggio rapido uso residenziale industriale

Cod. Rexel L189373
Cod. Produttore 89373
Cod. EAN 8033913999880

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTROCASSA X LATERIZIO
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Residenziale/Industriale
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Funzionalità: Versatile e compatibile
  • Protezione: Dispositivi elettrici
  • Serie: L189373

Descrizione del prodotto

La controcassa per laterizio rappresenta una soluzione ideale per l'installazione di apparecchiature elettriche in contesti residenziali e industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa controcassa offre robustezza e durata nel tempo, garantendo un'ottima protezione per i dispositivi elettrici. La sua progettazione è pensata per facilitare un montaggio semplice e veloce, ottimizzando il lavoro degli installatori. Grazie alla sua compatibilità con diversi tipi di impianti, la controcassa si adatta perfettamente a vari scenari, rendendola versatile e funzionale. È progettata per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, assicurando così la sicurezza e l'affidabilità necessarie per ogni installazione elettrica. Con una finitura curata, questa controcassa non solo soddisfa le esigenze pratiche, ma si integra anche esteticamente negli ambienti in cui viene installata. Descrizione del produttore: La controcassa per laterizio rappresenta una soluzione ideale per l'installazione di apparecchiature elettriche in contesti residenziali e industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa controcassa offre robustezza e durata nel tempo, garantendo un'ottima protezione per i dispositivi elettrici. La sua progettazione è pensata per facilitare un montaggio semplice e veloce, ottimizzando il lavoro degli installatori. Grazie alla sua compatibilità con diversi tipi di impianti, la controcassa si adatta perfettamente a vari scenari, rendendola versatile e funzionale. È progettata per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, assicurando così la sicurezza e l'affidabilità necessarie per ogni installazione elettrica. Con una finitura curata, questa controcassa non solo soddisfa le esigenze pratiche, ma si integra anche esteticamente negli ambienti in cui viene installata.
Controcassa per laterizio robusta alta qualità montaggio rapido uso residenziale industriale