› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Controcassa LED diametro 62,5x70 mm foro 50,2 mm per installazioni illuminazione tecnica

Cod. Rexel L184338
Cod. Produttore 84338
Cod. EAN 8020806032649

Informazioni principali

  • Diametro: 62,5 mm
  • Profondità: 70 mm
  • Foro: 50,2 mm
  • Tipo: Controcassa LED
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Versatilità: Elevata

Descrizione del prodotto

CONTROCASSA LED D.62,5X70 FO.50,2Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROCASSA LED D.62,5X70 FO.50,2Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa LED diametro 62,5x70 mm foro 50,2 mm per installazioni illuminazione tecnica