› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Proiettori

Controcassa LED diametro 25x37 mm foro 17 in PVC per installazioni luce efficiente

Cod. Rexel L184337
Cod. Produttore 84337
Cod. EAN 8020806032632

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25x37 mm
  • Materiale: PVC
  • Tipo: Controcassa LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Compatibilità: LED FO.17
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione integrata
  • Design: Ottimizzato per LED

Descrizione del prodotto

CONTROCASSA X LED D.25X37 FO.17 PVCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROCASSA X LED D.25X37 FO.17 PVCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa LED diametro 25x37 mm foro 17 in PVC per installazioni luce efficiente