›

Controcassa LED diametro 20x35 mm in PVC per installazioni elettriche

Cod. Rexel L184335
Cod. Produttore 84335
Cod. EAN 8020806032618

Informazioni principali

  • Diametro: 20x35 mm
  • Materiale: PVC
  • Tipo: Controcassa per LED
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta
  • Resa Colori: Fedeltà elevata
  • Versatilità: Multiuso
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

CONTROCASSA PER LED D.20X35 IN PVCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROCASSA PER LED D.20X35 IN PVCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa LED diametro 20x35 mm in PVC per installazioni elettriche