› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Controcassa L152700 robusta per installazioni elettriche compatibile modelli 52601-52901

Cod. Rexel L152700
Cod. Produttore 52700
Cod. EAN 8033913152759

Informazioni principali

  • Descrizione: Controcassa per art. 52601-52901
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Robustezza: Duratura
  • Design: Versatile e ordinato
  • Serie: L152700
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

La controcassa L152700 è un componente essenziale per garantire una corretta installazione e supporto degli articoli compatibili come i modelli 52601-52901. Realizzata con materiali di alta qualità, questa controcassa offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendola ideale per applicazioni elettriche di vario tipo. Il design è pensato per facilitare l'installazione, assicurando un montaggio semplice e veloce. Grazie alla sua versatilità, è adatta a diverse configurazioni di impianto e contribuisce a mantenere un aspetto ordinato e professionale. La L152700 è la scelta perfetta per professionisti e installatori che cercano affidabilità e prestazioni elevate nei loro progetti elettrici. Descrizione del produttore: La controcassa L152700 è un componente essenziale per garantire una corretta installazione e supporto degli articoli compatibili come i modelli 52601-52901. Realizzata con materiali di alta qualità, questa controcassa offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendola ideale per applicazioni elettriche di vario tipo. Il design è pensato per facilitare l'installazione, assicurando un montaggio semplice e veloce. Grazie alla sua versatilità, è adatta a diverse configurazioni di impianto e contribuisce a mantenere un aspetto ordinato e professionale. La L152700 è la scelta perfetta per professionisti e installatori che cercano affidabilità e prestazioni elevate nei loro progetti elettrici.
Controcassa L152700 robusta per installazioni elettriche compatibile modelli 52601-52901