› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Controcassa in gesso per illuminazione LED modello 60680-60680W Linea Light Group

Cod. Rexel L164180
Cod. Produttore 64180
Cod. EAN 8056534538566

Informazioni principali

  • Serie: 60680-60680W
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Colore: Fedeltà cromatica
  • Applicazioni: Versatile
  • Materiale: Gypsum
  • Design: Integrato elettronica
  • Uso: Controcassa

Descrizione del prodotto

GYPSUM CONTROCASSA 60680-60680WLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: GYPSUM CONTROCASSA 60680-60680WLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa in gesso per illuminazione LED modello 60680-60680W Linea Light Group