› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROCASSA IMMERSIONE LED 1LED tecnologia efficiente per illuminazione versatile

Cod. Rexel L183140
Cod. Produttore 83140
Cod. EAN 8033913472017

Informazioni principali

  • Tipo: CONTROCASSA IMMERSIONE
  • Illuminazione: 1 LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Ottimale
  • Applicazioni: Integrate elettronica/meccanica
  • Design: Versatile
  • Resa prodotto: Garantita

Descrizione del prodotto

CONTROCASSA IMMERSIONE 1LEDLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROCASSA IMMERSIONE 1LEDLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONTROCASSA IMMERSIONE LED 1LED tecnologia efficiente per illuminazione versatile