› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Controcassa Gypsum 60940 per installazioni LED efficienza energetica Linea Light Group

Cod. Rexel L161290
Cod. Produttore 61290
Cod. EAN 8033913239184

Informazioni principali

  • Serie: 60940
  • Tipo: Controcassa in gesso
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Fedeltà colori: Ottima resa cromatica
  • Applicazioni: Versatile e integrata
  • Design: Integrazione elettronica e meccanica
  • Uso: Illuminazione professionale

Descrizione del prodotto

GYPSUM CONTROCASSA 60940Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: GYPSUM CONTROCASSA 60940Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa Gypsum 60940 per installazioni LED efficienza energetica Linea Light Group