› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Controcassa Gypsum 60920 per installazioni LED efficienza energetica Linea Light Group

Cod. Rexel L161270
Cod. Produttore 61270
Cod. EAN 8033913239160

Informazioni principali

  • Serie: 60920
  • Tipo: Controcassa
  • Materiale: Gypsum
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Fedele
  • Design: Versatile
  • Applicazioni: Integrate elettronica

Descrizione del prodotto

GYPSUM CONTROCASSA 60920Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: GYPSUM CONTROCASSA 60920Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa Gypsum 60920 per installazioni LED efficienza energetica Linea Light Group