›

CONTROCASSA DOT NYLON NERO D26X23

Cod. Rexel L198992
Cod. Produttore 98992
Cod. EAN 8033913029211

Informazioni principali

  • Materiale: nylon nero
  • Dimensioni: 26x23 mm
  • Design: compatto
  • Funzione: supporto e fissaggio
  • Resistenza: elevata
  • Applicazione: imprese elettriche
  • Serie: L198992
  • Caratteristica: leggero e robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controcassa realizzata in nylon nero, caratterizzata da un design compatto con dimensioni di 26x23 mm. Questo componente elettrico è ideale per garantire resistenza e durabilità negli impianti, offrendo una soluzione affidabile per il fissaggio e il supporto delle apparecchiature elettriche. La scelta del nylon assicura leggerezza e robustezza, rendendo il prodotto adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico.
CONTROCASSA DOT NYLON NERO D26X23