› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Proiettori

Controcassa diametro 69 mm lunghezza 139 mm per applicazioni LED Linea Light Group

Cod. Rexel L184935
Cod. Produttore 84935
Cod. EAN 8020806136774

Informazioni principali

  • Dimensioni: 139 mm
  • Diametro: 69 mm
  • Tipo: Controcassa
  • Serie: CAS013-14
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: LED integrato
  • Efficienza: Energia ottimizzata
  • Design: Versatile e funzionale

Descrizione del prodotto

CONTROCASS.D.69 L.139MM (CAS013-14)Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROCASS.D.69 L.139MM (CAS013-14)Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa diametro 69 mm lunghezza 139 mm per applicazioni LED Linea Light Group