› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Proiettori

Controcassa diametro 110x220 mm 4 filetti M5 per applicazioni LED Linea Light Group

Cod. Rexel L184900
Cod. Produttore 84900
Cod. EAN 8020806092957

Informazioni principali

  • Diametro: 110 mm
  • Lunghezza: 220 mm
  • Filettatura: 4 M5
  • Tipo: Controcassa
  • Serie: Linea Light Group
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: LED integrato
  • Efficienza: Energetica elevata

Descrizione del prodotto

CONTROCASSA D.110X220 4 FIL.M5Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROCASSA D.110X220 4 FIL.M5Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa diametro 110x220 mm 4 filetti M5 per applicazioni LED Linea Light Group