› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Controcassa D.69 L. 92MM robusta compatta per installazioni elettriche residenziali e commerciali

Cod. Rexel L184936
Cod. Produttore 84936
Cod. EAN 8020806136781

Informazioni principali

  • Diametro: 69 mm
  • Lunghezza: 92 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali
  • Design: Compatto e funzionale
  • Montaggio: Ergonomico e facile
  • Sicurezza: Standard settore
  • Serie: CAS011

Descrizione del prodotto

La controcassa D.69 L. 92MM è un elemento essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa controcassa garantisce robustezza e durata nel tempo. Il design compatto e funzionale permette una facile integrazione in vari contesti di installazione, rendendola ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grazie alla sua forma ergonomica, facilita il montaggio e l'accesso ai componenti elettrici. La finitura accurata contribuisce a una presentazione estetica gradevole, mentre le specifiche tecniche soddisfano gli standard di sicurezza richiesti nel settore. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate, assicurando un'interfaccia sicura e affidabile per i collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: La controcassa D.69 L. 92MM è un elemento essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa controcassa garantisce robustezza e durata nel tempo. Il design compatto e funzionale permette una facile integrazione in vari contesti di installazione, rendendola ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grazie alla sua forma ergonomica, facilita il montaggio e l'accesso ai componenti elettrici. La finitura accurata contribuisce a una presentazione estetica gradevole, mentre le specifiche tecniche soddisfano gli standard di sicurezza richiesti nel settore. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate, assicurando un'interfaccia sicura e affidabile per i collegamenti elettrici.
Controcassa D.69 L. 92MM robusta compatta per installazioni elettriche residenziali e commerciali