›

Controcassa calpestabile tonda basculante LED 6W per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L184932
Cod. Produttore 84932
Cod. EAN 8020806129165

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTROC.X CALP.TONDO BASCUL.6LED 2W
  • Potenza LED: 2W
  • Tipo: Controcassa calpestabile
  • Forma: Tondo
  • Luminosità: 6 LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Applicazioni: Versatile e integrata

Descrizione del prodotto

CONTROC.X CALP.TONDO BASCUL.6LED 2WLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROC.X CALP.TONDO BASCUL.6LED 2WLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa calpestabile tonda basculante LED 6W per illuminazione efficiente