›

Controcassa calpestabile quadro LED 3-4 moduli per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L184928
Cod. Produttore 84928
Cod. EAN 8020806129127

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTROCASS.X CALPEST.
  • Applicazione: Quadro 3-4 LED
  • Efficienza: Tecnologia LED
  • Versatilità: Uso integrato
  • Design: Ottimizzato per LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Funzione: Illuminazione efficace
  • Caratteristica: Fedeltà colori

Descrizione del prodotto

CONTROCASS.X CALPEST.QUADRO 3-4 LEDLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROCASS.X CALPEST.QUADRO 3-4 LEDLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa calpestabile quadro LED 3-4 moduli per illuminazione efficiente