› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROCASSA ABS X ART.SUB

Cod. Rexel L198148
Cod. Produttore 98148
Cod. EAN 8033913260799

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Tipo: Controcassa
  • Compatibilità: Articolo sub
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta energia
  • Resa colore: Fedele
  • Versatilità: Multiuso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTROCASSA ABS X ART.SUBLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONTROCASSA ABS X ART.SUB