› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Proiettori

Controcassa ABS diametro 110x152,5 mm foro 80 mm per illuminazione LED

Cod. Rexel L184341
Cod. Produttore 84341
Cod. EAN 8020806032670

Informazioni principali

  • Diametro: 110 mm
  • Lunghezza: 152,5 mm
  • Materiale: ABS
  • Foro: 80 mm
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Uso: Illuminazione

Descrizione del prodotto

CONTROC.ABS D.110X152,5 FO.80Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROC.ABS D.110X152,5 FO.80Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Controcassa ABS diametro 110x152,5 mm foro 80 mm per illuminazione LED