› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROCASSA ABS D.110X220

Cod. Rexel L198122
Cod. Produttore 98122
Cod. EAN 8056534513877

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Dimensioni: Ø110x220 mm
  • Tipo: Controcassa
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: LED
  • Efficienza: Alta
  • Resa colore: Fedele
  • Versatilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTROCASSA ABS D.110X220Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONTROCASSA ABS D.110X220