› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROCASSA ABS D.110X155

Cod. Rexel L198121
Cod. Produttore 98121
Cod. EAN 8056534513860

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Diametro: 110 mm
  • Profondità: 155 mm
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Controcassa
  • Uso: Installazioni LED
  • Caratteristica: Alta efficienza
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTROCASSA ABS D.110X155Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONTROCASSA ABS D.110X155