› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROCAS.TINY PLASTIC.PVC D.29X44

Cod. Rexel L198049
Cod. Produttore 98049
Cod. EAN 8033913163908

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Dimensioni: 29x44 mm
  • Tipo: Controcas
  • Serie: Tiny Plastic
  • Protezione: IP non specificato
  • Tecnologia: LED integrata
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Colore: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTROCAS.TINY PLASTIC.PVC D.29X44Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONTROCAS.TINY PLASTIC.PVC D.29X44