› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Proiettori

Controcas PVC diametro 60 mm lunghezza 48 mm con tappo protezione cavi impianti elettrici residenziali industriali

Cod. Rexel L184916
Cod. Produttore 84916
Cod. EAN 8020806114130

Informazioni principali

  • Diametro: 60 mm
  • Lunghezza: 48 mm
  • Materiale: PVC resistente
  • Include: tappo protettivo
  • Protezione: polvere e umidità
  • Applicazioni: residenziali/industriali
  • Installazione: facile integrazione
  • Serie: Non specificata

Descrizione del prodotto

Il CONTROCAS.PVC D.60X48 FO.13,8+TAPPO è un accessorio indispensabile per chi desidera garantire una connessione sicura e duratura nei propri impianti elettrici. Realizzato in PVC di alta qualità, questo componente è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, assicurando così una protezione efficace dei cavi. La sua forma con diametro di 60 mm e lunghezza di 48 mm consente una facile integrazione in vari sistemi di installazione. Il tappo incluso offre un'ulteriore protezione, impedendo l'ingresso di polvere e umidità, mantenendo così l'affidabilità dell'impianto. Grazie alla sua versatilità e robustezza, il CONTROCAS.PVC è ideale per applicazioni sia residenziali che industriali, rappresentando una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il CONTROCAS.PVC D.60X48 FO.13,8+TAPPO è un accessorio indispensabile per chi desidera garantire una connessione sicura e duratura nei propri impianti elettrici. Realizzato in PVC di alta qualità, questo componente è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, assicurando così una protezione efficace dei cavi. La sua forma con diametro di 60 mm e lunghezza di 48 mm consente una facile integrazione in vari sistemi di installazione. Il tappo incluso offre un'ulteriore protezione, impedendo l'ingresso di polvere e umidità, mantenendo così l'affidabilità dell'impianto. Grazie alla sua versatilità e robustezza, il CONTROCAS.PVC è ideale per applicazioni sia residenziali che industriali, rappresentando una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.
Controcas PVC diametro 60 mm lunghezza 48 mm con tappo protezione cavi impianti elettrici residenziali industriali