› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Proiettori

CONTROCA.PVC D.60X69 FO.52+26+TAPPO accessorio per installazioni elettriche e illuminazione LED

Cod. Rexel L184901
Cod. Produttore 84901
Cod. EAN 8020806093060

Informazioni principali

  • Diametro: 60x69 mm
  • Materiale: PVC
  • Serie: Linea Light Group
  • Foro: 52+26 mm
  • Tipo: Controcassa
  • Incluso: Tappo
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Resa ottimale: Alta efficienza

Descrizione del prodotto

CONTROCA.PVC D.60X69 FO.52+26+TAPPOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONTROCA.PVC D.60X69 FO.52+26+TAPPOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONTROCA.PVC D.60X69 FO.52+26+TAPPO accessorio per installazioni elettriche e illuminazione LED