›

CONTROC.PVC XCONCENTR.D40 XCAROTT.

Cod. Rexel L198292
Cod. Produttore 98292
Cod. EAN 8056534586284

Informazioni principali

  • Diametro: 40 mm
  • Materiale: PVC resistente
  • Funzione: Protezione collegamenti
  • Isolamento: Ottimale
  • Installazione: Facile e sicura
  • Utilizzo: Impianti elettrici
  • Serie: L198292
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controcassa in PVC progettata per concentrare e proteggere i collegamenti elettrici con diametro di 40 mm, ideale per installazioni sicure e durature. Realizzata con materiali resistenti, garantisce isolamento e protezione ottimale per impianti elettrici, facilitando la posa e la manutenzione dei cavi. Adatta per applicazioni in diversi contesti, offre affidabilità e praticità nell'uso quotidiano.
CONTROC.PVC XCONCENTR.D40 XCAROTT.