› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROC.PVC XCONCENTR.D100 XCAROTT.

Cod. Rexel L198318
Cod. Produttore 98318
Cod. EAN 8056534586505

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTROC.PVC XCONCENTR.D100 XCAROTT.
  • Materiale: PVC
  • Diametro: 100 mm
  • Applicazione: Per carotaggio
  • Serie: Linea Light Group
  • Uso: Controcassa
  • Caratteristiche: Alta efficienza
  • Compatibilità: LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTROC.PVC XCONCENTR.D100 XCAROTT.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONTROC.PVC XCONCENTR.D100 XCAROTT.