›

CONTROC.KIT ANTIVAN.XORMA C/VITI 4W

Cod. Rexel L199560
Cod. Produttore 99560
Cod. EAN 8033913028375

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTROC.KIT ANTIVAN.XORMA C/VITI 4W
  • Protezione: Antivandalo
  • Fissaggio: Completo di viti
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Uso: Per dispositivi elettrici
  • Installazione: Ambienti sicuri
  • Funzionalità: Alta affidabilità
  • Serie: L199560

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controchiave antivandalo per dispositivi elettrici, completa di viti per un fissaggio sicuro e resistente. Progettata per garantire protezione e durabilità, è ideale per l’installazione in ambienti che richiedono sicurezza aggiuntiva contro manomissioni. Realizzata con materiali robusti, assicura affidabilità nel tempo mantenendo la funzionalità degli impianti elettrici.
CONTROC.KIT ANTIVAN.XORMA C/VITI 4W