› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROC.ALL.56X35 C/MOLLE.L1453MM

Cod. Rexel L198376
Cod. Produttore 98376
Cod. EAN 8056534752306

Informazioni principali

  • Dimensioni: 56x35 mm
  • Lunghezza molle: 1453 mm
  • Tipo: Controcassa alluminio
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta
  • Serie: Linea Light Group
  • Versatilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTROC.ALL.56X35 C/MOLLE.L1453MMLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONTROC.ALL.56X35 C/MOLLE.L1453MM