›

CONTROC.ALL.56X35 C/MOLLE.L1153MM

Cod. Rexel L198375
Cod. Produttore 98375
Cod. EAN 8056534590786

Informazioni principali

  • Dimensioni: 56x35 mm
  • Lunghezza: 1153 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Fissaggio: Con molle
  • Struttura: Robusta e versatile
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: L198375

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controtelaio in alluminio con dimensioni di 56x35 mm, dotato di molle per un fissaggio sicuro e stabile. La lunghezza di 1153 mm garantisce una struttura robusta e versatile, ideale per applicazioni nell'ambito del materiale elettrico. Progettato per offrire resistenza e facilità di installazione, questo controtelaio rappresenta una soluzione affidabile per supportare componenti elettrici in modo efficiente.
CONTROC.ALL.56X35 C/MOLLE.L1153MM