› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROC.ALL.36X49 C/ALET.L1453MM

Cod. Rexel L198357
Cod. Produttore 98357
Cod. EAN 8056534590694

Informazioni principali

  • Dimensioni: 36x49 mm
  • Lunghezza alette: 1453 mm
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza energetica: alta
  • Fedeltà colori: elevata
  • Versatilità: multiuso
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazioni: elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTROC.ALL.36X49 C/ALET.L1453MMLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONTROC.ALL.36X49 C/ALET.L1453MM