› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROC.ALL.36X49 C/ALET.L1153MM

Cod. Rexel L198356
Cod. Produttore 98356
Cod. EAN 8056534590687

Informazioni principali

  • Dimensioni: 36x49 cm
  • Lunghezza aletta: 1153 mm
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Integrazione: Elettronica e meccanica
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTROC.ALL.36X49 C/ALET.L1153MMLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONTROC.ALL.36X49 C/ALET.L1153MM