› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTROC.ABS ENVELOPE custodia ABS dimensioni 136x281x43 mm per applicazioni elettroniche

Cod. Rexel L199745
Cod. Produttore 99745
Cod. EAN 8033913271528

Informazioni principali

  • Dimensioni: 136x281x43 mm
  • Materiale: ABS
  • Tipo: Controcassa
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Applicazioni: Versatile e modulare
  • Design: Ottimizzato per resa luce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTROC.ABS ENVELOPE 136X281X43Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONTROC.ABS ENVELOPE custodia ABS dimensioni 136x281x43 mm per applicazioni elettroniche