Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52103050
Cod. Produttore
52103050
Cod. EAN
4044773332346

Informazioni di prodotto

SKINDICHT SM-M 40x1,5 Gegenmutter
Dado di bloccaggio SKINDICHT SM-M con filettatura 40x1.5, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nei sistemi di passaggio cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre protezione contro polvere e umidità, assicurando la tenuta stagna necessaria per impianti elettrici professionali. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, facilita l’installazione e il mantenimento degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri la SKINDICHT SM-M 40X1,5 GEGENMUTTER, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa contro-madre offre una connessione sicura e affidabile. Il design compatto e funzionale la rende ideale per diverse applicazioni. Con un diametro di 40 mm e un passo di filettatura di 1,5 mm, è perfetta per garantire prestazioni ottimali nel tuo sistema elettrico. Scegli la SKINDICHT SM-M per un'installazione senza problemi.

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

Produttore

Contro-madre SKINDICHT SM-M 40x1,5 filettatura robusta per impianti elettrici professionali protezione polvere e umidità

€ 1,37 x 1 pz.
(pz.)