› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTR.150X105 H60 NYLON NERO XFA.AC

Cod. Rexel L198009
Cod. Produttore 98009
Cod. EAN 8033913172061

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x105 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Materiale: nylon nero
  • Protezione: resistente agenti atmosferici
  • Finitura: elegante e anti-polvere
  • Uso: collegamento elettrico sicuro
  • Durabilità: alta resistenza e usura
  • Serie: L198009

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L198009 è un robusto connettore realizzato in nylon nero, progettato per garantire un'eccellente resistenza e durabilità. Con dimensioni di 150x105 mm e un'altezza di 60 mm, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. La scelta del nylon come materiale assicura una protezione efficace contro gli agenti atmosferici e l'usura, rendendolo adatto a vari ambienti di lavoro. La finitura nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche a ridurre l'accumulo di polvere e sporco. Questo connettore è perfetto per chi cerca soluzioni pratiche e di alta qualità nel settore elettrico.
CONTR.150X105 H60 NYLON NERO XFA.AC