› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CONTOC.ALL.PASEO A RASO L.1453MM

Cod. Rexel L198369
Cod. Produttore 98369
Cod. EAN 8056534590403

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTOC.ALL.PASEO A RASO L.1453MM
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Lunghezza: 1453 mm
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Illuminazione: Fedeltà colori elevata
  • Applicazioni: Versatile in ogni situazione
  • Integrazione: Elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTOC.ALL.PASEO A RASO L.1453MMLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CONTOC.ALL.PASEO A RASO L.1453MM