Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790550
Cod. Produttore
BIZ790550

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 600 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza utile: 330 mm
  • Capacità: 63 L
  • Peso: 3 kg
  • Materiale: Polipropilene
  • Coperchio: Materiale riciclato
  • Serie: BIZ RANGEMENT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il contenitore con coperchio integrato misura 600 x 400 x 365 mm ed è realizzato in polipropilene ad alta resistenza con coperchio in materiale riciclato. È progettato per trasportare e proteggere qualsiasi tipo di materiale e attrezzatura, garantendo robustezza e durata nel tempo. La parte superiore interna misura 547 x 371 mm, mentre quella inferiore interna è di 521 x 346 mm. Il contenitore ha un'altezza utile di 330 mm, una capacità di 63 litri e un peso di 3 kg. È perfettamente impilabile e compatibile con carrelli specifici, offrendo praticità e ottimizzazione dello spazio. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il contenitore con coperchio integrato 600 x 400 x 365 permette di trasportare qualsiasi tipo di materiale e attrezzatura, mantenendoli sempre protetti. Impilabile. È compatibile con il carrello BIZ 771 075.

colore

Nero

Protezione della superficie

Altro

capacità

63 L

con coperchio

materiale

Plastica

Con impugnatura

Impilabile

Carico di lavoro consentito

25 kg

Larghezza interna

370 mm

Altezza interna

215 mm

Larghezza esterna

400 mm

Altezza esterna

365 mm

Profondità esterna

600 mm

profondità interna

547 mm

Serie

BIZ RANGEMENT

Produttore

Contenitore robusto con coperchio integrato 600x400x365 mm per materiali elettrici

€ 65,08 x 1 pz.
(pz.)
28 pz.
Q.tà consigliata info